アムノンドリップチューブボタ落ち防止型 PCCNL定流16

アムノンドリップチューブボタ落ち防止型 PCCNL定流16 イーエス・ウォーターネット

定流量機能にボタ落ち防止機能を付加。滴下量の厳密な管理を要求される養液栽培に最適なドリップチューブ。露地栽培・花卉・野菜・果樹・施設園芸などの省力節水かんがい及び養液栽培に最適です。また、長距離の敷設にも、傾斜地やアップダウン地形にも最適です。

用途
定流量機能にボタ落ち防止機能を付加。
間断の多いかん水(パルスかん水)や正確な滴下量管理の用途向け、養液栽培に最適。
手前と末端のかん水量が一定量。長距離敷設や傾斜地でもその性能は維持されます。
ドリッパーはゴミが詰まりにくいセルフクリーニング構造(ルーバー形状)、さらに内部の段差で外部からの根や砂粒の侵入をストップ。
シリコンダイアフラムによる定流量制御。
ドリッパー入口はフィルター付き2方向流入で詰まりを防止
材質ポリエチレン樹脂 長さ(m)200 規格定流量・ボタ落ち防止型 口径(Φmm)取付:16(チューブ外径Φ15.9) 適合圧力(MPa)16mm:0.10~0.35 流量2.2L 内容量1巻(200m)
関連資料: (0.13MB)
注意
※看板のある法人様への発送のみとなります。個人宅、工事現場、一部離島への配送は不可です。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81700896 10002203 PCCNL定流16-30P-2.2L-200m ドリップ間隔:30
104,000
99,980
109,978 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81700905 10002204 PCCNL定流16-50P-2.2L-200m ドリップ間隔:50
82,000
81,980
90,178 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする