- 用途
- 定流量機能にボタ落ち防止機能を付加。
間断の多いかん水(パルスかん水)や正確な滴下量管理の用途向け、養液栽培に最適。
手前と末端のかん水量が一定量。長距離敷設や傾斜地でもその性能は維持されます。
ドリッパーはゴミが詰まりにくいセルフクリーニング構造(ルーバー形状)、さらに内部の段差で外部からの根や砂粒の侵入をストップ。
シリコンダイアフラムによる定流量制御。
ドリッパー入口はフィルター付き2方向流入で詰まりを防止
- 型式
- PCCNL定流16-30P-2.2L-200m
- ピッチ(cm)
- ドリップ間隔:30
- 材質
- ポリエチレン樹脂
- 長さ(m)
- 200
- 規格
- 定流量・ボタ落ち防止型
- 口径(Φmm)
- 取付:16(チューブ外径Φ15.9)
- 適合圧力(MPa)
- 16mm:0.10~0.35
- 流量
- 2.2L