タイミングプーリ MXL形

タイミングプーリ MXL形 三ツ星ベルト

材質高力アルミニウム 歯数26 呼び幅(mm)6.4 寸法W(mm)7 寸法M(mm)12 歯形MXL 寸法LB(mm)16 プーリー形状:B形 寸法LA(mm)11 外径(mm)O.D:16.31 RoHS指令(10物質対応)対応 径(mm)ピッチ径P.D:16.82 プーリ幅(mm)呼び幅:6.4 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81686555 P26MXL6.4B
1,710
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする