タイミングベルト L形(クロロプレンゴム)
・一般工業用に広く使用できます。・標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)・ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
材質クロロプレンゴム
歯数50
タイプダブル
ベルト呼び長さ187
歯形L
RoHS指令(10物質対応)対応
ベルトピッチ周長(mm)474.98
内容量1本
・一般工業用に広く使用できます。・標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)・ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。