ポリマックスベルト 11M形
・角度60°系の広角度ベルトです。・振動が少なく高速伝動ができます。・コンパクト設計ができコスト低減も図れます。・伸びが少なくメンテナンスフリーです。・耐候性に優れています。
形状11M
寸法a(mm)11
寸法b(mm)7
周長(mm)ベルト有効:875
RoHS指令(10物質対応)対応
プーリ外径(mm)最小:67
内容量1本
商品豆知識
・角度60°系の広角度ベルトです。・振動が少なく高速伝動ができます。・コンパクト設計ができコスト低減も図れます。・伸びが少なくメンテナンスフリーです。・耐候性に優れています。