リブスターベルトU JBT形

リブスターベルトU JBT形 三ツ星ベルト

・ウレタン製で平ベルトとVベルトの特長を生かしたベルトです。・心体にナイロンコードを使用してりますので柔軟性に富み、小プーリ径(最小Φ20mmまで)での使用が可能。・耐屈曲疲労にも優れています。・振動が少なく、スムーズな回転ができます。・高速運転にも耐えます。・耐摩耗性・耐油性・耐オゾン性に優れています。

形状JBT 高さH(mm)リブ:1.8 角度θ(°)リブ:40 ピッチP(mm)リプ:2.4 RoHS指令(10物質対応)対応 リブ厚(mm)底厚みT:1.7 総厚(mm)H+T:3.5 内容量1本
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ベルト幅(mm)
ベルト呼び長さ
リブ本数
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81724696 89JBT4 W:9.6 89 ベルト有効:226 4
750
 
 
取扱い終了

返品不可
81724705 97JBT3 W:7.2 97 ベルト有効:246 3
580
 
 
取扱い終了

返品不可
81724635 135JBT4 W:9.6 135 ベルト有効:343 4
1,030
 
 
取扱い終了

返品不可
81724644 180JBT3 W:7.2 180 ベルト有効:457 3
1,000
 
 
取扱い終了

返品不可
81724660 212JBT4 W:9.6 212 ベルト有効:538 4
1,500
 
 
取扱い終了

返品不可
81724669 226JBT3 W:7.2 226 ベルト有効:574 3
1,160
 
 
取扱い終了

返品不可
81724678 226JBT4 W:9.6 226 ベルト有効:574 4
1,520
 
 
取扱い終了

返品不可
81724687 235JBT3 W:7.2 235 ベルト有効:597 3
1,170
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする