曜日別特売

テンションスプリングフック

テンションスプリングフック - TONE(トネ/旧:前田金属工業)テンションスプリングフック - TONE(トネ/旧:前田金属工業)テンションスプリングフック - TONE(トネ/旧:前田金属工業)テンションスプリングフック - TONE(トネ/旧:前田金属工業)
(1件のレビュー)

ドラムブレーキやオートバイのマフラーなどに使用されるスプリング着脱専用のテンションスプリングフックです。
持ち手が握りやすい樹脂グリップにリニューアルされました。
フックに引っ掛かりやすい先端形状です。

質量(g)50寸法L(mm)166寸法L1(mm)110寸法D(mm)6寸法W(mm)64内容量1個
注意
※プラスチック柄は絶縁のためのものではありません。
※工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
※割れ、欠け、摩耗、変形などの異常があれば使用しないでください。
※改造しないでください。
※無理な姿勢で使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82067030TSH-001
1,800
1,178
1,296(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 82067030
2025-07-10
用途: ブレーキオバーホール
その他業種

曲がりいがあるので、凄く容易につかえました。
バネが一度でかかりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ/足廻り関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする