ニッタ ラインメイト樹脂ホース(油圧配管用) LB70シリーズ

ニッタ ラインメイト樹脂ホース(油圧配管用) LB70シリーズ - ニッタ

超柔軟性。柔軟性が15%~25%向上(メーカー比)
樹脂ホースの中でも最も柔軟(メーカー比)で、配策時の負荷が軽減されます。また、追従性がよく複雑なレイアウトに柔軟に対応します。
継手全長が短く、コンパクトな配管が可能
ホース外径がワイヤー入りゴムホースに比べて小さく、狭い場所でも容易に配管ができ、機器のコンパクト化に有効です。
軽量な樹脂ホース
質量がゴムホースに比べて1/2~1/4で機器の軽量化が可能となり、省エネ化の効果も期待できます。
優れた耐摩耗性
外皮がポリウレタンカバーなので、ゴムホースに比べ耐摩耗性に優れ、摩耗によるホース交換頻度を少なくできます。
小さい曲げ半径
補強層に合成繊維を使用しているので、繰り返し曲げや衝撃に対して強く、疲労をほとんどおこしません。また、さらにワイヤー入りゴムホースに比べ、より小さい曲げ半径で使用できます。
ホース色の選択が可能
流体別にホース色を選定可能。色を分ける事で取付間違いを防止に役立てます。※金具は別売です。

仕様定尺/切尺:切尺適合継手タイプ:スウェイジ長さ(m)1/単価使用温度範囲(℃)-40~100(使用流体 水の場合:0~70)内径(Φmm)3.6最高使用圧力(MPa)7外径(Φmm)7.5最小曲げ半径(mm)10呼称2内径(inch)1/8材質(カバー)外層:ポリウレタン適合流体鉱物性一般作動油、各種クーラント液、水最小破壊圧力(MPa)28補強層合成繊維ブレード最高衝撃圧力(MPa)8.8材質(チューブ)ナイロンライナーコアチューブ概略質量(g/m)37内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82072718LB70-02
1,166
1,108
1,219(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする