ニデックドライブテクノロジー ハンドヘルド回転速度計 EE-1B・EE-2B EE-1B

ニデックドライブテクノロジー ハンドヘルド回転速度計 EE-1B・EE-2B EE-1B - ニデックドライブテクノロジー

〇手の平サイズのコンパクト設計で安定した計測。持ち運びも便利です。〇被測定物の回転中心に接触子を直接当てて測る接触式と、離れた所から計測が可能な非接触式の2タイプを用意。〇rpm、cm/s、m/min、m、kmなど幅広い単位での換算表示が可能。〇文字高12mm 5桁表示のLCD表示部。計測値のほか、単位などを表示します。〇最大、最小値、最終計測値、ほか10点のデータをメモリ。

測定範囲1.0~25000min-1[r.p.m]質量(g)約180(電池含む)タイプ接触式外形寸法長122.5×幅64×厚31.5mm測定精度1.0~599.9rpm:±1rpm/600.0~25000rpm:±0.006%及び±0.5digit測定時間4rpm未満:最大10秒/4rpm~25000rpm:約1秒速度測定範囲:0.003~228.60(km/h)回転数測定範囲総回転数:0.1~99999(rev)測定範囲(m)長さ:0.01~99999測定範囲(cm)長さ:1~99999測定速度(m/s)範囲:0.001~63.500距離(km)測定範囲長さ:0.0001~99999速度(m/min)測定範囲:0.2~3810.0回転速度(r/sec)測定範囲:0.02~416.67速度(cm/s)測定範囲:0.3~6350.0内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82194317EE-1B
33,400
31,730
34,903(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする