ニデックドライブテクノロジー ハンドヘルド回転速度計 EE-1B・EE-2B EE-2B

ニデックドライブテクノロジー ハンドヘルド回転速度計 EE-1B・EE-2B EE-2B - ニデックドライブテクノロジー

〇手の平サイズのコンパクト設計で安定した計測。持ち運びも便利です。〇被測定物の回転中心に接触子を直接当てて測る接触式と、離れた所から計測が可能な非接触式の2タイプを用意。〇rpm、cm/s、m/min、m、kmなど幅広い単位での換算表示が可能。〇文字高12mm 5桁表示のLCD表示部。計測値のほか、単位などを表示します。〇最大、最小値、最終計測値、ほか10点のデータをメモリ。

測定範囲6.0~99999min-1[r.p.m]質量(g)約150(電池含む)タイプ非接触式外形寸法長115.5×幅64×厚31.5mm測定精度6.0~599.9rpm:±1rpm/600.0~99999rpm:±0.006%及び±0.5digit測定時間60rpm未満:最大10秒/60rpm~99999rpm:約1秒内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82194308EE-2B
42,400
40,280
44,308(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする