曜日別特売

ROVER LIシリーズ 40A MPPT チャージコントローラー+BT-2

ROVER LIシリーズ 40A MPPT チャージコントローラー+BT-2 - RENOGY JAPANROVER LIシリーズ 40A MPPT チャージコントローラー+BT-2 - RENOGY JAPANROVER LIシリーズ 40A MPPT チャージコントローラー+BT-2 - RENOGY JAPANROVER LIシリーズ 40A MPPT チャージコントローラー+BT-2 - RENOGY JAPANROVER LIシリーズ 40A MPPT チャージコントローラー+BT-2 - RENOGY JAPANROVER LIシリーズ 40A MPPT チャージコントローラー+BT-2 - RENOGY JAPANROVER LIシリーズ 40A MPPT チャージコントローラー+BT-2 - RENOGY JAPANROVER LIシリーズ 40A MPPT チャージコントローラー+BT-2 - RENOGY JAPAN

99%の高い追従効率と98%のピーク変換効率を実現
12V/24Vシステムを自動的に認識
4段階(バルク、吸収、フロート、均等化)の安全充電
自己診断機能により逆極性、バッテリーの過充電、過放電、過負荷、短絡、逆電流を検出し保護
BT-2 Bluetoothモジュール(オプション)と通信し、Renogy DC Home Appを通じてシステムの運行状況を監視でき

仕様●MPPT追従効率:>99%●ソーラー入力電圧範囲(Voc):15VDC~100VDC●充電効率:>95%●最大ソーラー入力電力:12V@520W/24V@1040W寸法(mm)238×172×77質量(kg)2定格電流(A)バッテリー:40定格入力電圧(V)バッテリー:12/24自動認識(非リチウム電池)負荷電流(A)20/td>入力電圧範囲(V)バッテリー:10DC~32DCRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-35~45動作電圧(V)MPPT:17DC~100DCケーブルサイズ(SQ)8~14最大入力電圧(V)ソーラー:100DC内容量1セット
取扱説明書:(25.69MB)
注意
※液晶画面の表示温度はチャージコントローラーの内部温度です。温度センサーを接続する場合は、バッテリーの温度はアプリ内でのみ確認できます。
※ 負荷接続端子にインバーターを繋いでのご利用はできません。インバーターをご利用の場合は、負荷接続端子ではなく、バッテリーの端子に直接接続してご利用ください。
※ 昇圧機能が付いていませんので、24Vシステムにご利用の場合は、ソーラーパネルを直列にする等、ソーラーパネルの電圧値をバッテリーのシステム電圧値よりも高くする必要があります。
※ バッテリーのON/OFF、または切替を目的としたスイッチを別途使用する場合、チャージコントローラー⇔バッテリー間のケーブルには使用しないでください。サブバッテリーからの電力供給が遮断されることにより、機器が故障する恐れがあります。ソーラーパネルが接続されている場合、必ずサブバッテリーとの接続を維持する様にしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82195105RNG-CTRL-RVR40-BT-G3-JP
19,389
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,800/税込¥3,080
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,800/税込¥3,080

商品説明動画

【RENOGY】Rover Liシリーズ MPPT チャージコントローラー20A/40A 新バージョンが登場!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする