新腕時計型ボイスレコーダー

新腕時計型ボイスレコーダー - ファミリー・ライフ新腕時計型ボイスレコーダー - ファミリー・ライフ新腕時計型ボイスレコーダー - ファミリー・ライフ新腕時計型ボイスレコーダー - ファミリー・ライフ新腕時計型ボイスレコーダー - ファミリー・ライフ
(1件のレビュー)

簡単操作で使いやすい腕時計型の録音機。
録音だけでなく、腕時計としても日常的に使えます。
ラクラク簡単操作:ボタンをスライドするだけで録音がスタートします。
音楽再生機能搭載:音楽データを取り込んでミュージックプレーヤーとしてもお使いいただけます。
何度も繰り返し聞きたい会話を簡単に録音・再生できます。
相手に気を遣わせず、自然に会話を録音できます。
時計表示機能
約10時間の連続録音可能
一部組立式
3ヶ月間保証書付き

セット内容本体、イヤホン、イヤホン変換ケーブル、USB充電ケーブル、取扱説明書 ※ACアダプターは付属されていません。材質ABS樹脂、シリコンブラック質量(g)(約)23.8電源USB充電式充電時間約2~3時間ディスプレイサイズ:0.96寸連続再生時間約14~15時間対応フォーマット録音:MP3/WAV記録メディア内蔵メモリ録音時間(時間)連続:約10~11寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)約15×20×245入力電圧5V1A容量(GB)内蔵メモリ:32内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82198964a33214
オープン
6,398
7,038(税込)
欠品中
お客様組立品
出荷予定:2026年2月17日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-23
用途: 会話の内容の録音
医療・福祉・介護関連業

電源ボタンの長押しで電源が入りますが反応が良くない
充電が1日しかもちません 毎日充電するようです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボイスレコーダー/ICレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする