販売価格(税別)¥3,000~ 翌々日出荷 翌々日出荷とは 設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。 東リ 【オーダー】CFシート-P NW ナチュラルスタイル ♯こなれナチュラル ※使用例(詳細は各品番の使用をご確認ください) メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し 【オーダー】CFシート-P NW ナチュラルスタイル ♯こなれナチュラル (0件のレビュー) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 印刷用ページ 木の素材感をしっかり感じられるインテリアに取り入れやすい、落ち着いたベージュカラーが登場。 注文コード82207170 用途店舗・土足用クッションフロア 幅(mm)1820 品番CF3710,CF3711,CF3743,CF3744,CF3745 全厚(mm)2.3 サービス分類オーダー・加工 内容量1枚 注意 ※画像は撮影のため実際の色と相違して見える場合がございます。 ※商品到着時に荷受けできない場合は別途運賃がかかる場合があります。 ※商品到着時に荷受けできない場合は別途運賃がかかる場合があります。 ※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。 読込中… 特別運賃 地域 単位 配送費 全国 1 ¥ 1,300 / 税込 ¥ 1,430 北海道地方 1 お送りできません 沖縄地方 1 お送りできません 離島 1 お送りできません カーペット・フロア の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity クッションフロア ダイニングラグ 幅100cm 幅140cm 幅182cm 撥水 日本製 ヘム巻き ユニベール 税込¥7,698~ ¥6,998~ クッションフロア 敷き詰め 畳モノ 4.5~10畳 91cmシングル巾 日本製 ユニベール 税込¥14,278~ ¥12,980~ クッションフロア 1m単位 フリーカットシート 91cmシングル巾 日本製 ユニベール 税込¥2,528~ ¥2,298~ 遮音・吸着タイルカーペット ピタコ 東リ 税込¥9,348 ¥8,498 ベリティスウォール リフォーム用シート Panasonic(パナソニック) 税込¥16,478~ ¥14,980~ カーペットタイルNT-3140 サンゲツ 税込¥10,998 ¥9,998 置き畳 凛 萩原 税込¥2,858~ ¥2,598~ い草風置き畳 コトリナ 萩原 税込¥2,858~ ¥2,598~ μデッキスリム 真和工業 税込¥51,678 ¥46,980 バスケットへ μデッキパネル 真和工業 税込¥81,378 ¥73,980 バスケットへ ファブリック置き畳 ボーナ 萩原 税込¥2,968~ ¥2,698~ 薄畳 いつき DIY可能 萩原 税込¥3,958~ ¥3,598~ ミックスシャギーマット リーヴァ 萩原 税込¥3,958~ ¥3,598~ ミックスシャギーラグ リーヴァ 萩原 税込¥9,898~ ¥8,998~ タイルカーペット用 ピタッと見切り 東リ 税込¥8,798 ¥7,998 ガーゼケット シングル 約140×200cm スクエア 萩原 税込¥5,058 ¥4,598 ブランケット 約90×120cm スクエア 萩原 税込¥2,528 ¥2,298 インド綿ラグ キラナ 萩原 税込¥5,058~ ¥4,598~ ガーゼケット ダブル 約180×200cm ライン 萩原 税込¥6,048 ¥5,498 ガーゼケット ダブル 約180×200cm スクエア 萩原 税込¥6,048 ¥5,498 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建材・エクステリア内装資材カーペット・フロアクッションフロア 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 シェアする 現在の設定情報を含んだURLをコピーできます。 下記テキストボックスの内容を全て選択してコピー(Ctrl+C)してください。 コピーしたURLをメールで送れば、同僚や依頼者が正しく内容を確認できます。 そのほか申請書や稟議書にも。ぜひご活用ください。 マイページ 最近見た商品