曜日別特売

スクリーンKIT スモーク

スクリーンKIT スモーク - KIJIMA(キジマ)

ノーマルよりもスリムに、また色をスモークにすることでクロスオーバーのイメージを強くしました。実用面も考えスクリーン取付位置の2段階設定やマウントバーステー付属によるナビなどのデバイスを取り付ける位置に悩まなくて済む仕様。

用途
ステー:スチール製ブラック仕上げ
・スクリーン:ポリカーボネイト材 スモーク
・マウントバーサイズ:パイプ径/22.2mm
・有効長/140mm
・最大積載量/1.5kg
スモーク有効長(mm)140最大積載量(kg)1.5パイプ径(Φmm)【マウントバー】22.2適合車種Vストローム250SX 2023y-スクリーンポリカーボネイト材 スモークステー種類スチール製ブラック仕上げ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82215238305-482
22,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする