ニッタ
スロットルバルブ プッシュワンタイプ(エルボ)
流量の微調整が可能です。
チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
Rねじ部にシール加工。
形状
エルボタイプ
タイプ
ミリサイズ
シリーズ
プッシュワンタイプ
寸法A(mm)
7.3
寸法L2(mm)
13.7
寸法M(mm)
8
寸法N(mm)
11
寸法K(mm)
【全開】36【全閉】31
ねじ寸法T
R1/8
二面幅(H×Φ)(mm)
12×13.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
適合チューブ外径(Φmm)
有効断面積(mm
2
)
寸法L1(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82231119
ANC4-R1/8
19
4
3
20.1
9.8
¥
1,210
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
返品不可
82231128
ANC6-R1/8
20
6
3.5
21.8
12.6
¥
1,265
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください