ニッタ クイックシール接手 黄銅ナット(グループ4) N12
形状黄銅ナット
質量(g)11
タイプミリサイズ
適合チューブ外径(Φmm)12
寸法L(mm)11
シリーズクイックシールシリーズ
ねじ寸法TM17×1.0
二面幅H2(mm)19
内容量1袋(10個)
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82231837 | N12 | 06914051 | N12 |
![]() |
クイックシール接手 黄銅ナット(グループ4) | ニッタ | 1個(1個) | ¥209 税込¥230 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |