灯油コックボックス シャットボックス

灯油コックボックス シャットボックス - オンダ製作所灯油コックボックス シャットボックス - オンダ製作所灯油コックボックス シャットボックス - オンダ製作所

点検窓で漏れ確認ができます。
材質は燃えにくい難燃性樹脂を採用しています。
風防わくが、フタと一体です。
気密性を維持し、冷気が気になりません。
デザインと色が壁とマッチします。
ホースバンド、仮設プレート付。
タケノコ外径は、Φ7.2の仕様です。

アイボリー使用流体JIS1号灯油(白灯油)適合管径(Φmm)8流量(L/min)コック本体:灯油0.5(350mm高低差)最高許容圧力(MPa)コック本体:0.1材質(フタ)難燃性樹脂環境温度範囲(℃)-20~60内容量1個
注意
※火災予防条例準則品。
※ボックス取付け時には、点検窓が使用できるように壁穴を開口して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82511365OF-580
4,900
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房オプション・交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする