灯油コックボックス 床壁兼用ボックス ホースバンド付

灯油コックボックス 床壁兼用ボックス ホースバンド付 - オンダ製作所灯油コックボックス 床壁兼用ボックス ホースバンド付 - オンダ製作所灯油コックボックス 床壁兼用ボックス ホースバンド付 - オンダ製作所灯油コックボックス 床壁兼用ボックス ホースバンド付 - オンダ製作所灯油コックボックス 床壁兼用ボックス ホースバンド付 - オンダ製作所

灯油コックはΦ8銅管接続仕様です。
ホースバンド付。
タケノコ外径は、Φ7.2の仕様です。

材質亜鉛使用流体JIS1号灯油(白灯油)適合管径(Φmm)8流量(L/min)コック本体:灯油0.5(350mm高低差)最高許容圧力(MPa)コック本体:0.1環境温度範囲(℃)外気温:-20~60内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82511347OF-570-1シルバー
8,400
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
82511356OF-570Vブロンズ
8,400
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房オプション・交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする