オンダ製作所
灯油コックボックス 壁ボックス ホースバンド付
灯油コックはΦ8銅管接続仕様です。
ホースバンド付。
タケノコ外径は、Φ7.2の仕様です。
材質
亜鉛
使用流体
JIS1号灯油(白灯油)
適合管径(Φmm)
8
流量(L/min)
コック本体:灯油0.5(350mm高低差)
最高許容圧力(MPa)
コック本体:0.1
環境温度範囲(℃)
外気温:-20~60
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82511320
OF-560
シルバー
¥
5,010
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82511329
OF-560V
ブロンズ
¥
5,010
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82511338
OF-560W
パールホワイト
¥
5,010
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください