日射センサー

日射センサー - Apogee社

Apogee SP-110-SSシリコン日射センサーは自己発電式アナログセンサーです。
防汚に優れたハウジングデザインのシリコンセルフォトダイオードが組み込まれており農業気象、太陽光発電システムなどの測定に最適です。

寸法(mm)23.5×28質量(g)90出力0.2mV/Wm-2再現性1%未満温度温度応答:0.04 ±0.04%/℃校正係数:5.0Wm-2/mV、不確かさ:±5%視野角180°応答速度1ms以下動作温度(℃)-40~+70非直線性1%未満 1750W/m-2供給電源不要長期安定性2%未満/年スペクトル範囲360~1120相対湿度(%RH)100内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82509755SP-110-SS
57,400
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1¥2,000/税込¥2,200
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする