曜日別特売

ブラックストーン5インチ

ブラックストーン5インチ - コバルテック

プロの石材屋さんが絶賛する、切れと寿命を実現した納得の逸品。
ハイグレードなダイヤの採用により、硬質材料の切断に最適です。
セグメントタイプで、切味と切粉の排出の良さ、さらに冷却効果で長寿命を実現しました。
電動工具にも、エアー工具にも使用可能です。
コンクリート内の太めの鉄筋切断や、硬質な石材も切断できる満足な一品です。

用途石材全般、ミカゲ石、硬質コンクリート、瓦、ブロックなどの硬質な被削材の切断。チップ厚さ(mm)2.2外径(mm)125穴径(mm)22付属リング(mm)20チップ高さ(mm)7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82610266BS-5
21,000
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする