近藤製作所 メカローター(エアー駆動) メカローター ZRB ZRB-16A-R2-ET2S2
ラック式で、エアーリークをカット。
ベーン式に対し、40%サイズダウンで、徹底的に省スペース。
同一面に「ストッパ」「配管」「センサ」が集合。
取付が2方向から可能な通し穴。
本体取付時の芯出しが容易な位置決め用ピン穴加工。
サイズ16A
シリーズZRB
本体質量(g)266
センサーET2×2個
許容運動エネルギー(J)0.0146
シリンダー径(Φmm)16×2
許容スラスト荷重(N)Fsa:14.6、Fsb:14.6
反転トルク(N・m)理論値:1.72×P
旋回トルク(N・m)0.86
旋回角度(°)180
許容ラジアル荷重(N)Fr:29.2
駆動源(MPa)0.15~0.7
許容モーメント荷重(N・m)M:0.715
内容量1個