近藤製作所 メカローター(エアー駆動) メカローター ZRB ZRB-20A-R1-ET3S2
ラック式で、エアーリークをカット。
ベーン式に対し、40%サイズダウンで、徹底的に省スペース。
同一面に「ストッパ」「配管」「センサ」が集合。
取付が2方向から可能な通し穴。
本体取付時の芯出しが容易な位置決め用ピン穴加工。
サイズ20A
シリーズZRB
本体質量(g)356
センサーET3×2個
許容運動エネルギー(J)0.0307
シリンダー径(Φmm)20×2
許容スラスト荷重(N)Fsa:29.5、Fsb:29.5
反転トルク(N・m)理論値:3.40×P
旋回トルク(N・m)1.7
旋回角度(°)90
許容ラジアル荷重(N)Fr:59
駆動源(MPa)0.15~0.7
許容モーメント荷重(N・m)M:1.68
内容量1個