曜日別特売

SHARE LINK 18V充電式マルチサンディングカットソー

SHARE LINK 18V充電式マルチサンディングカットソー - EARTH MANSHARE LINK 18V充電式マルチサンディングカットソー - EARTH MAN
用途木材の中抜き切断・軟鉄材などの面一切断・コーナーなどのサンディングに付属品マルチサンディングカットソー本体×1 カットソー鉄工用×1 カットソー木工用×1 サンディングパッド×1 サンディングペーパー#60/#80/#120×各1 収納袋×1 取扱説明書×1型式対応充電器:SL-18SBC-A/SL-18FBC-A質量(kg)約1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約280×70×130バッテリー対応バッテリーパック型式:SL-184BP-A/SL-185BP-A/SL-182BP-A使用環境温度(℃)5~40モーター電圧(V)DC18振動数約5000~18000min-1振動角度(°)約3.5切り込み深さ(mm)木材 約25/鉄工(軟鉄) 約4※目安内容量1台
関連資料:(1.01MB)
3月22日より値下げいたしました。
注意
※1回の充電で木材のサンディングを約20分、丸釘(#12×50mm)を約200本切断可能(2.0Ahバッテリーパック取付け時)
※また、用途に応じて振動速度を調節可能
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82613766SL-MSC3.5-A
7,990
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする