ロールスクリーン ローリン 防炎透明・クリックタイプ 1×2

ロールスクリーン ローリン 防炎透明・クリックタイプ 1×2 吉野

ロールスクリーンの透明シートのタイプです。
自由に上げ下げでき、ストッパーの停止位置(約6cm毎)で止められます。
吊り下げ式なので従来の衝立を置けないような狭い場所にも設置可能です。
28~31mmの丸材にワンタッチで取り付けられます。
着火しても自己消火性があり、燃え広がりません。
シートが透明なので、向こう側の作業や保管品の確認が容易です。
間仕切り、防塵に。

仕様●色:透明●タイプ:ロールスクリーン型●シート幅×長さ(mm):940×2000●器具幅(mm):1000●(公財)日本防炎協会防炎性能試験番号取得(AT900080)●シート厚さ:約0.3mm●シート幅×長さ:940mm×2000mm●器具幅:1000mm●材質/仕上:シート/塩化ビニール (公財)日本防炎協会防炎性能試験番号取得(AT900080)、クリック/ポリプロピレン(PP)●注意:遮光性能はありません。●原産国:日本●発注コード:229-8232 アズワン品番67-5679-32 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
82782990 YS-12RS-T
58,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接フェンス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする