個別フォルダー FL-061IF A4E グレー
書類の細分類や一時保管に便利な投げ込み式フォルダーです。
ボックスファイルを併用すれば、より効率的な分類が行えます。
また、ファスナー用の切り込みがありますので、スティックファスナーを使えば、穴を開けて書類をとじることができます。
仕様●色:グレー●規格:A4横●外形寸法:縦240(山の高さ:+15)×横311mm●材質/仕上:ファイルカード紙360g/平方メートル●原産国:日本●コード番号:195-9751
アズワン品番67-6851-08
内容量1枚
ファイリング の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82783254 | 87099 | 31521534 | FL-061IF(87099) |
![]() |
個別フォルダー(古紙パルプ配合率70%再生紙) | PLUS(プラス)[文具] | 1枚 | ¥82 税込¥90 | 注文コードが変更になりました。 |