エスコ エスコの メカニカル部品 エスコの 搬送 エスコの ボールローラー 24.0x32.5mm [スチール製]ボールキャスター ネジ式 24.0x32.5mm [スチール製]ボールキャスター ネジ式 注文コード 82783970 材質スチール 長さ(mm)スチール 全高(mm)32.5 耐荷重(kg)30 外径(Φmm)24 ボール径(Φmm)15.8 アズワン品番67-4723-66 ねじサイズM6×12mm 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA986S-102A 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 82783970 EA986S-102A オープン ¥1,770 ¥1,770 ¥1,947 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 搬送 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity オムニホイール(重荷重用) 富士製作所 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ NINJA WHEEL 富士製作所 税込¥175,780 ¥159,800 バスケットへ NINJA WHEEL 富士 税込¥175,780 ¥159,800 バスケットへ バーカットMFSタイプ BF8-MFS5M NH30PP0.2黒 バーテック 税込¥21,978~ ¥19,980~ MMX2用部品 スプロケット マルヤス機械 税込¥3,298 ¥2,998 MMX2用部品 チェーン マルヤス機械 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ MMX2用部品 ユニット玉軸受け マルヤス機械 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ MMX2用部品 チェーンカバー マルヤス機械 税込¥4,068 ¥3,698 バスケットへ MMX2-SD2用部品 チェーン マルヤス機械 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ MMX2-SD2用部品 下カバーキャッチ セット マルヤス機械 税込¥3,188 ¥2,898 バスケットへ MMX2-SD2用部品 チェーンカバー マルヤス機械 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ ステンレス製ローラ単体(シャフト付き) テラウチ(寺内製作所) 税込¥9,898 ¥8,998 バスケットへ 屋外ベルトコンベア用フラットキャリヤスタンド[JFCB] JRC 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ 屋外ベルトコンベア用自動調芯キャリヤスタンド[JACB] JRC 税込¥54,978~ ¥49,980~ 屋外ベルトコンベア用テーパ型自動調芯キャリヤスタンド1軸式[JACB-T] JRC 税込¥84,678~ ¥76,980~ 屋外ベルトコンベア用キャリヤスタンド[JCB] JRC 税込¥10,558~ ¥9,598~ 屋外ベルトコンベア用ドミノ式キャリヤスタンド[JDCB] JRC 税込¥52,778~ ¥47,980~ 屋外ベルトコンベア用テーパ型自動調芯キャリヤスタンド2軸式[JAC2B-T] JRC 税込¥153,780~ ¥139,800~ 屋外ベルトコンベア用フラットキャリヤスタンド[JFCB] JRC 税込¥19,778~ ¥17,980~ 屋外ベルトコンベア用YC型キャリヤスタンド[YCB] JRC 税込¥15,378~ ¥13,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウメカニカル部品/機構部品メカニカル部品搬送ボールローラー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「搬送」にはこんなカテゴリがあります ボールローラー コンベヤ 搬送用ベルト シェアする マイページ 最近見た商品