エスコ エスコの メカニカル部品 エスコの 搬送 エスコの ボールローラー 42.0x63.0mm [スチール製]ボールキャスター ネジ式 42.0x63.0mm [スチール製]ボールキャスター ネジ式 注文コード 82783979 材質スチール 全高(mm)63 耐荷重(kg)100 外径(Φmm)42 ボール径(Φmm)25.4 アズワン品番67-7214-34 ねじサイズM10×21mm 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA986S-106A 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 82783979 EA986S-106A オープン ¥4,860 ¥4,860 ¥5,346 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 搬送 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ボールキャスター ハイロジック 税込¥879~ ¥799~ パイプスタンドローラー エスコ 税込¥48,510 ¥44,100 バスケットへ リターンローラ マキテック 税込¥5,938~ ¥5,398~ インパクトキャリヤローラ マキテック 税込¥8,468~ ¥7,698~ スパイラルリターンローラ マキテック 税込¥21,978~ ¥19,980~ キャリヤローラ マキテック 税込¥4,178~ ¥3,798~ スチール製ローラ単体(シャフト付き) テラウチ(寺内製作所) 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ スチール製ローラ単体(シャフト無し) テラウチ(寺内製作所) 税込¥3,408 ¥3,098 バスケットへ ステンレス製ローラ単体(シャフト付き) テラウチ(寺内製作所) 税込¥3,298~ ¥2,998~ コンベヤスタンド RAC メイキコウ 税込¥20,878~ ¥18,980~ スチール製ローラ単体(シャフト無し) テラウチ(寺内製作所) 税込¥1,538~ ¥1,398~ ステンレス製ローラ単体(シャフト付) テラウチ(寺内製作所) 税込¥2,088~ ¥1,898~ スチール製ローラ単体 シャフト付き テラウチ(寺内製作所) 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 樋付スパイラルマグネットコンベア カネテック 税込¥802,780 ¥729,800 バスケットへ デュアルモーションパーツフィーダ DMSシリーズ シンフォニアテクノロジー 税込¥296,780~ ¥269,800~ デュアルモーションパーツフィーダ DMシリーズ シンフォニアテクノロジー 税込¥494,780~ ¥449,800~ パーツフィーダ EAシリーズ シンフォニアテクノロジー 税込¥104,478~ ¥94,980~ パーツフィーダ ERシリーズ シンフォニアテクノロジー 税込¥131,780~ ¥119,800~ コンベヤ用パイプ式ガイド 太陽工業 税込¥37,378 ¥33,980 バスケットへ 小径切削ホイールコンベヤ 20ΦX巾100mm 太陽工業 税込¥38,478~ ¥34,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウメカニカル部品/機構部品メカニカル部品搬送ボールローラー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「搬送」にはこんなカテゴリがあります ボールローラー コンベヤ 搬送用ベルト シェアする マイページ 最近見た商品