650x1450mm/350kg ハンドトラック

650x1450mm/350kg ハンドトラック エスコ

荷台の面には滑り止めのゴムクッション付です。
タイヤチャック(自転車・二輪車用)で、タイヤの空気を入れられます。
★別売りの補助ハンドル(EA520FD-25)を取り付けることで、冷蔵庫や洗濯機など重量物の運搬作業が大変便利になります。

仕様●積載均等耐荷重:350kg●荷台サイズ:150×450mm●全高:1425mm●全幅:650mm●車輪径:Φ260×85mm(エアー入り)●重量:18kg●材質:本体/スチール、車輪/ゴム(エアー入り) アズワン品番68-1819-37 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
82784198 EA520FD-23
86,100
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする