フィラーテープ 2m×0.05mm

フィラーテープ 2m×0.05mm シム&ゲージ

フィラーテープ(シクネステープ)は自動車エンジン、その他内燃機の組み立て、ならびに調整用として使用されるもので、所要寸法に切って使用します。

仕様●材質:SK焼き入れ●幅:12.7mm●長さ:2m●厚さ:0.05mm●コード番号:119-0161868 アズワン品番67-4830-83 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
82786788 0286-89-0000400
3,400
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
82786788 0286-89-0000400 89492961 0.05x12.7x2m 0.05x12.7x2m シクネステープ シム&ゲージ 89492961 シクネステープ シム&ゲージ 1巻 2,498 税込2,748 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする