ミニサンダ
サイズ・用途に合わせた豊富なバリエーション。
小型・軽量・片手で楽々操作。
ペーパー着脱が簡単なマイクロスティックパッド(クランプ式も使用可能)。
集じん機を併用すれば、粉じんのない作業ができます。
仕様●仕様:二重絶縁構造/乾式●サイズ(mm):長さ124×幅72×高さ127●バッド寸法(mm):75×105●ペーパー寸法(mm):75×140(クランプ式)/75×107(マジック式)●回転数(min-1):12000●電源(V):単相100●電流(A):1.8●消費電力(W):170●質量(kg):0.92●コード(m):2.5
アズワン品番67-5776-07
内容量1個