ブラシレスモーターローラー DC24V 標準型 外径48.6Φ 周速34 ローラー幅700MM
高性能、経済性を追求したモーターローラーです。
許容荷重内であれば搬送速度が変わりません。
DCブラシレスモータ搭載で高機能です。
取付け、取り外しが簡単ですので新設・既設のコンベアーにも適用できます。
ローラー表面に突起物がないので安全です。
運転 ・ 停止 ・ ブレーキが自由自在です。
密閉式ですから給油はいりません。
コンベヤラインに。
仕様●ローラー径(mm):48.6●ローラー幅(mm):700●シャフト径(mm):12●シャフト幅(mm):740●DC24V型 5RS/5RR Typeはオールインワンブラシレスモータを採用していますので、ドライバーが不要です。DC24Vに接続するだけで運転可能なシンプルさを追及したRSタイプと、簡易外部制御可能なRRタイプが有ります。別途ブレーキ付も用意しています。バッテリー電源からAGV用コンベアに採用しています。●高い起動トルクで重量物を高速搬送できます。●可変速機能がついていますから速度設定も自在です。●負荷によって周速が変わらない一定速度制御モードもあります。●専用ドライバはフルデジタル制御による滑らかな起動と停止で荷物に優しい搬送ができます。●高効率・長寿命かつ、安全を考えた各種保護機能付きです。●国内外製品安全基準に準拠しています。●原産国:日本●コード番号:355-2880
アズワン品番67-5551-71
内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |
北海道地方 | 1 | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |
沖縄地方 | 1 | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |
離島 | 1 | お送りできません |