ブラシレスモーターローラー 単相100V AC可変速型 外径48.6Φ 周速6 ローラー幅300MM
高性能、経済性を追求したモーターローラーです。
許容荷重内であれば搬送速度が変わりません。
DCブラシレスモータ搭載で高機能です。
取付け、取り外しが簡単ですので新設・既設のコンベアーにも適用できます。
ローラー表面に突起物がないので安全です。
運転 ・ 停止 ・ ブレーキが自由自在です。
密閉式ですから給油はいりません。
コンベヤラインに。
仕様●ローラー径(mm):48.6●ローラー幅(mm):300●シャフト径(mm):12●シャフト幅(mm):340●単相AC可変速型(ブラシレスモータ)です。より幅広い用途に適合し高精度搬送が制御可能な今の時代にあったモーターローラーです。商用電源100V直結で作動しますのでDC24V用電源装置が不要です。また、全体の費用が電気代含め安く上がります。●高い起動トルクで重量物を高速搬送できます。●可変速機能がついていますから速度設定も自在です。●負荷によって周速が変わらない一定速度制御モードもあります。●専用ドライバはフルデジタル制御による滑らかな起動と停止で荷物に優しい搬送ができます。●高効率・長寿命かつ、安全を考えた各種保護機能付きです。●国内外製品安全基準に準拠しています。●材質/仕上:ローラー/STKM12、ローラー表面処理/三価クロメート●原産国:日本●発注コード:354-3440
アズワン品番67-5532-08
内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |
北海道地方 | 1 | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |
沖縄地方 | 1 | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |
離島 | 1 | お送りできません |