USBレーザーマウス ロングケーブル 2

USBレーザーマウス ロングケーブル 2 NEC三菱

USBマウス(レーザーセンサー式、チルトホイール付き、ケーブル長:約180cm)。
色:シルバー。

仕様●製品タイプ:レーザーセンサー方式マウス●カラー:シルバー●インターフェース:USB●ケーブル長:180cm●仕様:チルトホイール付き●コード番号:NE10WTY●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7771-16 内容量1個
注意
※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
82829655 PC-VP-KB28
10,270
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする