USBマウス レーザー式

USBマウス レーザー式 富士通

※適用機種の詳細につきましてはシステム構成図をご確認ください。

仕様●製品タイプ:レーザーセンサー方式マウス●インターフェース:USB1.1●キー・ボタン:押しボタンx2、チルトホイールx1●読取方式:エンコーダ方式:レーザーセンサー、最大分解能:1100DPI●ケーブル長:約1m●本体外形寸法:54mm x 99mm x 34mm●質量:約64g(ケーブル含む)●コード番号:FJ116ML●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7560-19 内容量1個
注意
※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
82829768 FMV-MO506
10,440
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする