POPマウス イエロー
コンパクトモバイルにも最適LogiBolt対応Bluetoothワイヤレス
仕様●製品タイプ:マウス●保証期間:2年●本体サイズ(幅x奥行x高さ):104.8mm x 59.4mm x 35.2mm●マウス重量(電池含む):82g●センサー方式:オプティカル●解像度:1、000~4、000dpi、通常は1、000dpi●総ボタン数:4(左右ボタン、スクロールホイール、ホイールボタン、トップキー)トップキーは絵文字ソフトウェアでカスタマイズ可能●スクロールホイール:有●チルト機能:無●使用電池:単三形乾電池x1本●電池寿命:最大24ヶ月●操作距離:約10m●ソフトウェアサポート:Logicool Flow、絵文字ソフトウェア Windows 10 以降、macOS 10.15以降で使用可能●対応OS:Bluetooth Low Energy対応デバイス:Windows 10 以降、macOS 10.15以降、Chrome、OS、iPad OS 13.4以降、Microsoft Surface 絵文字とソフトウェアはWindowsおよびmacOSでのみ利用可能です。●互換性:Logi Bolt USBレシーバー(別売)に対応しています。Logi Boltワイヤレス製品は、他のロジクールUSBレシーバーとはペアリングできません。●接続サポート:2.4 GHz Logi Bolt USBレシーバー、Bluetooth Low Energyテクノロジー●同梱物:製品本体、単三形電池、保証規定、保証書●コード番号:LC1018R●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7726-94
内容量1個
注意
※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。