USBレーザーマウス ブラック

USBレーザーマウス ブラック エムディーエス

シンプルなレーザー式有線マウス/USB-A接続/ケーブル長 約150cm/あんしんの5年保証付き

仕様●製品タイプ:マウス●カラー:ブラック●対応機種:汎用●接続:USB-A●ケーブル長:150cm●コード番号:M8D001E●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7736-38 内容量1個
注意
※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
82829987 MDS-ULM01BK
2,520
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする