Dell Premier 充電式ワイヤレス マウス - MS7421W

Dell Premier 充電式ワイヤレス マウス - MS7421W Dell Technologies

フル充電で最大6か月のバッテリー持続時間を提供する充電可能なマウスを使用することで、途切れることのない生産性を高めることができます。
最大3台のデバイスに接続でき、1日の作業分であれば、わずか2分で充電

仕様●製品タイプ:光学式マウス●カラー:プラチナシルバー●インターフェース:2.4 GHz、 Bluetooth 5.0●キー・ボタン:ボタン数: 7●読取方式:トラッキング解像度: 1600 dpi●機器タイプ:マウス●接続:ワイヤレス - 2.4 GHz、 Bluetooth 5.0●付加サービス:アドバンスド拡張サービス (3年間)●カラー:プラチナシルバー●寸法 (幅x奥行きx高さ): 6.188 cm x 10.176 cm x 3.544 cm●重量: 80 g●移動検出技術: 光学式●ボタン数: 7●トラッキング解像度: 1600 dpi●特徴: 充電式バッテリー、 Swift Pair●対応OS: Apple MacOS、 Android、 グーグル クロームOS、 Microsoft Windows 7 / 8.1 / 10、 Red Hat Enterprise Linux 8.0、 Ubuntu 18.04●サポートOS:Apple MacOS、 Android、 グーグル クロームOS、 Microsoft Windows 7 / 8.1 / 10、 Red Hat Enterprise Linux 8.0、 Ubuntu 18.04●本体外形寸法:6.188 cm x 10.176 cm x 3.544 cm●質量:80 g●コード番号:DE10RN9●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7516-76 内容量1個
注意
※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
82830005 CK580-AJOO-0A
7,450
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする