Dellレーザー有線マウス - MS3220 - ブラック

Dellレーザー有線マウス - MS3220 - ブラック Dell Technologies

高精度な制御が可能。
簡単にアクセスできるプリセットDPIオプションで、高解像度4K画面では高DPI、低解像度の画面では低DPIで動作するような、複数の画面にわたるスムーズな切り替えができます。

仕様●製品タイプ:レーザーセンサー方式マウス●カラー:ブラック●インターフェース:有線 - USB 2.0●キー・ボタン:ボタン数 :5、トラッキング解像度 :3200 dpi、特徴 :スクロールホイール●サポートOS:Linux、Android、グーグル クロームOS、Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10●本体外形寸法:6.29 cm x 11.53 cm x 3.89 cm●質量:98 g●コード番号:DE10RN3●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7516-70 内容量1個
注意
※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
82830075 CK570-ABDY-0A
2,270
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする