雨やどり ブルーLL

雨やどり ブルーLL トオケミ

豊富な色・サイズであらゆる場面で使用できるレインスーツです。
表生地はテフロン撥水でワンランク上の撥水性能です。
内側は抗菌防臭メッシュのため、ムレ臭や雑菌の繁殖を防ぎ、衣服内を清潔に保ちます。
雨天時の作業に。
雨天時のスポーツ、アウトドア、通勤通学、ワーキングなどあらゆる場面に。

仕様●色:ブルー●サイズ:LL●身長(cm):175~185●胸囲(cm):104~112●ウエスト(cm):92~100●股下(cm):78●耐水圧:20000mm●着丈(cm):78●適合身長(cm):175~185●胸幅(cm):63●耐水圧(mm):20000●上下総裏抗菌防臭メッシュ付●着脱可能立体型フード+口元フラップ(マジックテープ付)●フロントフラップ(三重防水構造)●袖口マジックベルト調整●裾アジャスト機能付●強力防水加工●ジャケット大型ポケット●ソフト素材●ジャケットドローコード付き●材質/仕上:表地/ナイロン/PVCコーティング、裏地/ポリエステルメッシュ●ドライクリーニング、洗濯機洗いはお避け下さい。●原産国:中国●コード番号:855-1599 アズワン品番67-6832-42 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
82831019 4600-BL-LL
6,586
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
82831019 4600-BL-LL 45498555 #4600 #4600 雨やどり トオケミ 45498555 雨やどり トオケミ 1セット 4,998 税込5,498 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする