Φ300x260mm/13L タンク カゴ・スタンド付/ステンレス製
スタンド(鉄メラミン塗装)、排水パイプ付
耐久性が高く、お手入れがしやすいステンレス製
仕様●容量:13L●内寸サイズ(mm):上部/Φ285×245 (底/Φ255)●材質:タンク/ステンレス(18-8)●スタンド材質:鉄●重量:2.83kg(スタンド含む)●メッシュ:荒目(5メッシュ)●様式:丸型洗いカゴ式
アズワン品番68-1818-02
内容量1個
コンテナー の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83018838 | EA508SF-41 | 72712878 | EA508SF-41 |
![]() |
取手付深型タンク(洗浄かご/スタンド付) | エスコ | 1個 | ¥23,800 税込¥26,180 | 注文コードが変更になりました |