アズワン アズワンの 物流用品 アズワンの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー アズワンの 吊りクランプ 鋼板製 C クランプ 686シリーズ 鋼板製 C クランプ 686シリーズ 注文コード 83019145 資材の固定や仮止めに使える鋼板製クランプ。 現場作業で役立つ固定工具の定番品。 仕様●重量:452g●材質:鋼板製 アズワン品番68-4103-79 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 686-D 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 83019145 686-D ¥850 ¥849 ¥849 ¥934 (税込) 8日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 万能クランプ スリーエッチ 税込¥24,178~ ¥21,980~ スクリューカムクランプ(ダブル・アイタイプ) スーパーツール 税込¥91,278 ¥82,980 バスケットへ 縦吊りクランプ(細目仕様) スーパーツール 税込¥67,078 ¥60,980 バスケットへ コンクリート吊クランプ イーグルクランプ 税込¥76,978~ ¥69,980~ ロープタイオフ 丸善織物 税込¥2,638 ¥2,398 プロテクター 丸善織物 税込¥274~ ¥249~ コーナーパット 丸善織物 税込¥879~ ¥799~ コーナーガード(スチールタイプ) 丸善織物 税込¥879~ ¥799~ コーナーガード(樹脂タイプ) 丸善織物 税込¥692 ¥629 バスケットへ マジックテープ付コーナーパット 丸善織物 税込¥2,638~ ¥2,398~ 吸盤2フィンガー TOWA 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ 吸盤4フィンガー TOWA 税込¥5,168 ¥4,698 バスケットへ 吸盤エクステンションカップ TOWA 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ 吸盤シングルカップ TOWA 税込¥13,178 ¥11,980 吸盤ダブルカップ TOWA 税込¥10,778~ ¥9,798~ クイックリング (ステンレス製) エスコ 税込¥231 ¥210 バスケットへ ベルトスリング Zタイプ (JIS4等級・両端アイ形) 田村総業 税込¥2,198~ ¥1,998~ (26) M22x35mmアイボルト(ユニクロメッキ) エスコ 税込¥1,758~ ¥1,598~ パレットハング(パレット吊り具) 標準セット FSC藤原産業 税込¥98,978 ¥89,980 バスケットへ アルティメイトアイボルト ナニワ(NANIWA) 税込¥7,258~ ¥6,598~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープ物流用品ワイヤー・スリング・吊具・バランサー吊りクランプねじ式クランプ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります 縦吊クランプ 横吊クランプ 縦吊・横吊兼用クランプ スクリューカムクランプ ビームクランプ 形鋼クランプ ねじ式クランプ パネル吊クランプ レール吊クランプ U字溝用クランプ コンクリート製品用クランプ ドラム缶用クランプ 無傷クランプ ハッカー 吊りクランプ用部品・オプション シェアする マイページ 最近見た商品