曜日別特売

ハンドセットキットL12[0752A066]

ハンドセットキットL12[0752A066] - Canon

キヤノフアクス JX6000用 ハンドセットキット

仕様●製品タイプ:電話・FAX・コピー機等オプション●コード番号:CA1041C●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7490-79内容量1個
注意
※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
830209560752A066
6,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電話機・ファックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする