USB接続56K データ/FAXモデム
『PL-US56K2』はモデムを内蔵していないパソコンでもノートPCやデスクトップPCのUSBポートに接続するだけで、簡単にアナログ公衆回線を使ってインターネット接続やデータ通信、FAX送受信※を可能にします。
USBバスパワーで動作するのでACアダプターは不要で、面倒なドライバインストール作業も必要ありません。
※FAX送受信にはClass1対応FAXソフト(別売)が必要です。
仕様●【データ通信】 ●▼通信速度:56000(受信のみ) / 33600 / 31200 / 28800 / 26400 / 21600 / 19200/16800 / 14400 / 12000 / 9600 / 7200 / 4800 / 2400 / 1200 / 300 bps ●▼通信規格:ITU-T;V.92/V.90 (V.92 model) / V.34 (V.92 model) /V.32bis / V.32 / V.22bis / V.22 / V.23 / V.21、BELL;212A/103 ●▼エラー訂正機能:MNP2-4、ITU-T V.42(LAPM) ●▼データ圧縮機能:MNP5、ITU-T V.42bis & V.44【FAX通信】 ●▼通信制御手順:EIA/TIA 578 Class 1 および T.31 Fax class 1.0 ●▼通信速度:14400 bps ●▼通信規格:ITU-T V.17/V.29/V.27ter/V.21 channel 2 ●【NCU部】 ●▼ダイヤル形式:ダイヤルパルス、プッシュトーン ●▼制御コマンド:AT Command set ●【仕様】 ●▼インターフェース:USB 1.1/2.0 ●▼モジュラコネクタ:RJ-11(2線式) ●▼LED:OHx1、DATAx1 ●▼電源供給:5V(USBバスパワー) ●▼消費電力:100mA(MAX) ●▼外形寸法:25(W)x18(H)x75(L)mm(本体部分のみ、USBケーブル部を除く) ●▼重量:約 28g ●【動作環境】 ●▼動作温度:0~40℃ ●▼動作湿度:35~85%(結露しないこと) ●▼対応OS:Windows 10(32bit/64bit) / Windows 8.1(32bit/64bit) /Windows8(32bit/64bit) / Windows 7(32bit/64bit) / Windows Server 2012 R2(64bit) ●▼同梱物:PL-US56K2(本製品)、モジュラーケーブル(ケーブル長 約 1.5m)、印刷物一式(保証書等)●コード番号:PC101M1●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7799-25
内容量1個
注意
※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。