岩石・金属の密度測定実験セット H-R
核を鉄、マントルをカンラン岩、地殻下部を玄武岩、地殻上部を花こう岩にそれぞれ見立て、各物質の密度を計測・比較することにより、層構造の形成について理解できるセットです。
仕様●セット内容:●▼標本用岩石 黒雲母花こう岩●▼標本用岩石 玄武岩●▼標本用岩石 カンラン岩●▼鉄ブロック(20×30×40mm)●▼たこ糸(2m)●※標本用岩石は60×75×18mmの箱に収まる大きさのものが入っています。●※小・中・高校理科実験向け教材です。
アズワン品番67-6594-73
内容量1セット
注意
※標本用岩石は60×75×18mmの箱に収まる大きさのものが入っています。※小・中・高校理科実験向け教材です。