発泡スチロールカッター 250-1

発泡スチロールカッター 250-1 アズワン

100V電源仕様のスチロールカッター
ターボスイッチ付きで硬質スチロールにも対応

仕様●有効切断寸法(mm):厚み110、奥行170●ヒーター温度(℃):ノーマル170、ターボ250●電源:AC100V、6W、コード長1.4m●付属品:ヒーター線 2本●※小・中・高校理科実験向け教材です。 アズワン品番67-6594-85 内容量1個
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
83281110 P70-4719
4,930
4,920
5,412 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする