エスコ
[EA864CD-85B用]レンズ
【EA864CD-85B用】レンズ
仕様
●メーカー:NSK●型番:A2V2812003●イメージサイズ:1/2.7型●解像度:5メガピクセル、IR対応●焦点距離:f2.8~12mm/F1.4●水平画角:101°~35°●垂直画角:73°~25°●フォーカス範囲:0.8m~∞●マウント:CSマウント●フランジバックフォーカル:12.526mm●光学バックフォーカル:6.69mm●使用温度範囲:-20℃~60℃●サイズ:Φ34×49.8mm●重量:51g
アズワン品番
68-1860-87
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83281636
EA864CD-85BB
オープン
¥
12,300
¥
13,530
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください