Windows 11 Home 64bit 1pk DVD 日本語版

Windows 11 Home 64bit 1pk DVD 日本語版 TEKWIND

DSP版 Windows 11 Home 64bit 日本語版 DVD

仕様●製品タイプ:その他PC本体純正オプション●カテゴリー:クライアントOS●製品タイプ/ファミリー:Windows 11●エディション:Home●Bit:64bit●パック:1pk●メディア:DVD●言語:日本語●コード番号:T4W00BN●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7883-22 内容量1個
注意
※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
83293719 KW9-00643/S
28,700
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木質ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする