販売価格(税別)¥8,798~ 21日出荷 21日出荷とは 設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。 CONDOR(山崎産業) 【オーダー】 屋内用ニュー吸水マット 別注サイズ メーカー直送返品不可代引不可特別運賃 【オーダー】 屋内用ニュー吸水マット 別注サイズ (0件のレビュー) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 印刷用ページ 10mm単位でお好きなサイズの屋内用マットが作成できるフリーサイズマット。 色はグリーン、グレー、レッドの3色から選択できます。 極細繊維による高い吸水性。 極細の繊維を採用し、高い吸水性を実現。 パイルにはペットボトルを再利用した色落ちしにくい原着繊維を使用。 乾きもスピーディー。 注文コード82641949 用途使用頻度の高い出入り口に 材質パイル:ポリエステル(再生PET80%)、バッキング:PVC 長さ(mm)750≦長さ(L)≦10000 幅(mm)450≦幅(W)≦1800 色グリーン、グレー、レッドの3色から選択 ベース厚さ(mm)2 質量(kg/m2)3.9 パイル長(mm)6.5 防炎性能試験番号E.2200307 サービス分類オーダー・加工 内容量1枚 注意 ※サイズは、保管時の環境や温度・天候の変化により多少の誤差が生じる場合があります。 ※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。 読込中… 特別運賃 地域 単位 配送費 全国 1 ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 北海道地方 1 ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 沖縄地方 1 ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 離島 1 お送りできません マット の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ロンステップマットNEO 屋内用 CONDOR(山崎産業) 税込¥2,198~ ¥1,998~ 屋内用ロンステップマット ジオストライプ CONDOR(山崎産業) 税込¥7,038~ ¥6,398~ ウェルカムマット テラモト 税込¥10,448 ¥9,498 バスケットへ サカエ立ち楽マット サカエ 税込¥8,248~ ¥7,498~ いろいろ触感マット アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥7,040 ¥6,400 バスケットへ でこぼこジェルマット アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥25,850 ¥23,500 バスケットへ コンドルライフステップマット CONDOR(山崎産業) 税込¥1,868~ ¥1,698~ ロンソフトマットN CONDOR(山崎産業) 税込¥23,078~ ¥20,980~ 足ふきマット (泥落とし) エスコ 税込¥4,697 ¥4,270 バスケットへ ピググリッピーフロアマット ピグ 税込¥13,178~ ¥11,980~ ピグ油専用エコノミーマット ピグ 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ 3M 油取りフロアシート 3M(スリーエム) 税込¥912~ ¥829~ モリスワールドコレクション玄関マット ニーズ 税込¥1,318~ ¥1,198~ ライトグランドマット15 八ツ矢工業 税込¥15,378 ¥13,980 プレイグランドマット25 八ツ矢工業 税込¥21,978 ¥19,980 リングゴムスノコ 黒 八ツ矢工業 税込¥32,978 ¥29,980 バスケットへ ハイクリンマット 八ツ矢工業 税込¥3,628~ ¥3,298~ エルクリンマット ライトブラウン 八ツ矢工業 税込¥8,028~ ¥7,298~ フレッシュマット 八ツ矢工業 税込¥6,598~ ¥5,998~ 洗浄・消毒マット 八ツ矢工業 税込¥27,478 ¥24,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品清掃用品マット・スノコマット屋内用マット 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 シェアする 現在の設定情報を含んだURLをコピーできます。 下記テキストボックスの内容を全て選択してコピー(Ctrl+C)してください。 コピーしたURLをメールで送れば、同僚や依頼者が正しく内容を確認できます。 そのほか申請書や稟議書にも。ぜひご活用ください。 マイページ 最近見た商品