曜日別特売

レールブレーキ(スプリング保持形)

レールブレーキ(スプリング保持形) - 旭精工

スプリング保持、エア解放
Z軸(縦軸)の保持、位置決め、びびり防止
継ぎ仕様のレールに使用可
非常時の緊急停止
ローバックラッシ
摩擦板の交換可能
ワンタッチ継手付(Φ4)
複数取付可
追エア不要。摩擦板を変えることで保持力UP(RBSH形)

付属品ワンタッチ継手(Φ4チューブ用)1個材質S50C相当タイプ標準仕様寸法G(mm)14.7公差(mm)【N寸法】-0.05~0焼入硬度HRC50~60(深さ0.2~0.5mm)RoHS指令(10物質対応)対応表面粗さRa0.4内容量1個
関連資料:(0.92MB)
54件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82651810RBS15SHS0.4115302114.5
オープン
92,980
102,278(税込)
21日以内出荷
82651819RBS15SR0.4115302114.5
オープン
92,980
102,278(税込)
21日以内出荷
82651828RBS15SRG0.4115302114.5
オープン
92,980
102,278(税込)
21日以内出荷
82651837RBS15HSR0.4115302114.5
オープン
92,980
102,278(税込)
21日以内出荷
82651846RBS15LWE0.4115302114.5
オープン
92,980
102,278(税込)
21日以内出荷
82651855RBS15LRX0.4115302114.5
オープン
92,980
102,278(税込)
21日以内出荷
82651864RBS15LWH0.4115302114.5
オープン
92,980
102,278(税込)
21日以内出荷
82651880RBS15NH0.4115302114.5
オープン
92,980
102,278(税込)
21日以内出荷
82651889RBS15NS0.4115302114.5
オープン
92,980
102,278(税込)
21日以内出荷
82651898RBS20SHS0.62203425.517.5
オープン
94,980
104,478(税込)
21日以内出荷
82651907RBS20SR0.62203425.517.5
オープン
94,980
104,478(税込)
21日以内出荷
82651916RBS20SRG0.62203425.517.5
オープン
94,980
104,478(税込)
21日以内出荷
82651925RBS20HSR0.62203425.517.5
オープン
94,980
104,478(税込)
21日以内出荷
82651934RBS20LWE0.62203425.517.5
オープン
94,980
104,478(税込)
21日以内出荷
82651950RBS20LRX0.62203425.517.5
オープン
94,980
104,478(税込)
21日以内出荷
82651959RBS20LWH0.62203425.517.5
オープン
94,980
104,478(税込)
21日以内出荷
82651968RBS20NH0.62203425.517.5
オープン
94,980
104,478(税込)
21日以内出荷
82651977RBS20NS0.62203425.517.5
オープン
94,980
104,478(税込)
21日以内出荷
82651986RBS25SHS0.842543.73018
オープン
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
82651995RBS25SR0.842543.73018
オープン
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
82652004RBS25SRG0.842543.73018
オープン
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
82652020RBS25HSR0.842543.73018
オープン
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
82652029RBS25LWE0.842543.73018
オープン
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
82652038RBS25LRX0.842543.73018
オープン
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
82652047RBS25LWH0.842543.73018
オープン
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
82652056RBS25NH0.842543.73018
オープン
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
82652065RBS25NS0.842543.73018
オープン
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
82652074RBS30SHS1.543055359
オープン
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
82652090RBS30SR1.543055359
オープン
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
82652099RBS30SRG1.543055359
オープン
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
82652108RBS30HSR1.543055359
オープン
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
82652117RBS30LWE1.543055359
オープン
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
82652126RBS30LRX1.543055359
オープン
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
82652135RBS30LWH1.543055359
オープン
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
82652144RBS30NH1.543055359
オープン
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
82652160RBS30NS1.543055359
オープン
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
82652169RBS35SHS2.043557.6409
オープン
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
82652178RBS35SR2.043557.6409
オープン
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
82652187RBS35SRG2.043557.6409
オープン
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
82652196RBS35HSR2.043557.6409
オープン
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
82652205RBS35LWE2.043557.6409
オープン
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
82652214RBS35LRX2.043557.6409
オープン
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
82652230RBS35LWH2.043557.6409
オープン
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
82652239RBS35NH2.043557.6409
オープン
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
82652248RBS35NS2.043557.6409
オープン
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
82652257RBS45SHS3.484564.45027.5
オープン
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
82652266RBS45SR3.484564.45027.5
オープン
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
82652275RBS45SRG3.484564.45027.5
オープン
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
82652284RBS45HSR3.484564.45027.5
オープン
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
82652300RBS45LWE3.484564.45027.5
オープン
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする